Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Straight screw-in connector

Straight screw-in connector
UD.CON. YC D8MM M16X1,5/14X1,5

Varunr. 0884100816
EAN-nummer 4063274766085
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
Lämplig för rördiameter

8 mm

Anslutningsgänga (M)

M16 x 1,5
M14 x 1,5

Max. arbetstryck

20 bar

Anslutningstyp

Plugin

Material

Stål

Yta

Zinkpläterad

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information