Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Strahlregler-Sortiment 162-teilig im System-Koffer 4.4.1 - STRHLRGLR-SYSKO-162TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Strahlregler-Sortiment 162-teilig im System-Koffer 4.4.1 - STRHLRGLR-SYSKO-162TLG - 1

Strahlregler-Sortiment 162-teilig im System-Koffer 4.4.1

Strahlreglersortiment 162-teilig Sysko
STRHLRGLR-SYSKO-162TLG

Art.-Nr. 5964088800
EAN 4058794349108
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
  • Mithilfe dieses Strahlregler-Sets verringern Sie Ihren täglichen Wasserverbrauch ohne spürbare Einschränkungen.

  • Die Mischdüsen sorgen für eine verringerte Durchflussmenge und mischen gleichzeitig Luft unter den Wasserstrahl, sodass Sie das verminderte Volumen nicht bemerken.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Strahlregler-Sortiment 162-teilig im System-Koffer 4.4.1 inklusive:
10 x
Mundstück

MUNDSTK-STRHLRGLR-IG-M22

Beschreibung:
IG M22
Menge: 10 x
20 x
Mundstück

MUNDSTK-STRHLRGLR-AG-M24

Beschreibung:
AG M24
Menge: 20 x
4 x
Mundstück

MUNDSTK-STRHLRGLR-AG-M28

Beschreibung:
AG M28
Menge: 4 x
20 x
Strahlregler-Innenteil mit Kalkschutz

INTL-STRHLRGLR-KALKSHTZ-WASHTI-(M22-24)

Beschreibung:
M22/24, 13,5-15 l/min, Farbe: Hellblau
Menge: 20 x
4 x
Strahlregler-Innenteil mit Kalkschutz

INTL-STRHLRGLR-KALKSHTZ-WANNE-M28

Beschreibung:
M28, 22,8-25,2 l/min, Farbe: Dunkelblau
Menge: 4 x
5 x
Strahlregler-Innenteil Wassersparregler

INTL-STRHLRGLR-WASCHTI-8LTR-(M22-24)

Beschreibung:
M22/24, 8 l/min, Farbe: Weiß
Regelt den Wasserdurchfluss druckunabhängig auf 8 l/min
Menge: 5 x
10 x
Strahlregler-Innenteil Wassersparbegrenzer

INTL-STRHLRGLR-WASCHTI-50P-(M22-24)

Beschreibung:
M22/24, 7,5-9 l/min, Farbe: Grün
Begrenzt den Wasserdurchfluss druckabhängig auf 7,5 bis 9 l/min
Menge: 10 x
10 x
Innenteil Niederdruck

INTL-STRHLRGLR-NIEDERDRUCK-(M22-24)

Beschreibung:
M22/24
Speziell für drucklose Warmwassergeräte
Menge: 10 x
30 x
Dichtung

DI-STRHLRGLR-M22

Beschreibung:
M22
Menge: 30 x
40 x
Dichtung

DI-STRHLRGLR-M24

Beschreibung:
M24
Menge: 40 x
8 x
Dichtung

DI-STRHLRGLR-M28

Beschreibung:
M28
Menge: 8 x
1 x
Serviceschlüssel für Strahlregler

SERVSHSL-STRHLRGLR-(M22-M24-M28)

Beschreibung: Für Strahlregler M22, M24 und M28
Menge: 1 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-5FACH-VAR

Beschreibung: Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
9 x
Trennelement für System-Einlage Kunststoff

TRENNELEM-F.SYSEINLG-5FACH-SLV

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den Kunststoff-System-Einlagen. Ideal für eine ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile.
Menge: 9 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x