Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stoßverbinder isoliert, easy entry

Stoßverbinder isoliert, easy entry
STOSSVERB-PVC-ROT-(0,5-1,5QMM)

Art.-Nr. 0967401000

EAN 4056807662220

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stoßverbinder isoliert, easy entry

Art.-Nr. 0967401000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Werkstoff: Kupfer

  • Auflage galvanisch verzinnt

  • Nennspannung max. 600 V

  • "Easy Entry" -Einführung

  • Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter

  • RoHS-Konform
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-1,5 mm²

Farbe

Rot

Länge

26 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-10 bis 75 °C

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Verzinnt

Isoliermaterial

PVC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen