Stoßverbinder isoliert, easy entry
Stoßverbinder isoliert, easy entry
STOSSVERB-PVC-GE-4-6QMM
Art.-Nr. 0967401002
EAN 4056807662244
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Kupfer
- Auflage galvanisch verzinnt
- Nennspannung max. 600 V
- "Easy Entry" -Einführung
- Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter
- RoHS-Konform
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 4-6 mm² |
Farbe | Gelb |
Länge | 26 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 75 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Isoliermaterial | PVC |