Stoßverbinder Uni
Profil Stoßverbinder Uni Zinkdruckguss
UNISTOSSVERBINDER-GUSS-NUT6-M6-46X12,5MM
Art.-Nr. 4952600233
EAN 4056807474014
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effiziente und sichere Verbindung von Aluminiumprofilen der gleichen Baureihe
- Verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- Lieferung als fertiges Montageset mit zwei Univerbindern und einer Schraube
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 6 mm |
Durchmesser Verbinder (d1) | 15,7 mm |
Länge (l1) | 46 mm |
Höhe (h1) | 12,5 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2) | 15 mm |
Bohrlochtiefe | 12,7 mm |
Länge 2 (l2) | 9,3 mm |
Nenndurchmesser (d3) | 6 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
