Stoßverbinder Uni
UNISTOSSVERBINDER-GUSS-NUT5-M4-32X8,5MM
Art.-Nr. 4952600232
EAN 4056807474007
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effiziente und sichere Verbindung von Aluminiumprofilen der gleichen Baureihe
- Verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- Lieferung als fertiges Montageset mit zwei Univerbindern und einer Schraube
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 5 mm |
Durchmesser Verbinder (d1) | 11,8 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Höhe (h1) | 8,5 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2) | 12 mm |
Bohrlochtiefe | 8,5 mm |
Länge 2 (l2) | 5,4 mm |
Nenndurchmesser (d3) | 4 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
