Stoßverbinder DIN 46341 T1
Stoßverbinder DIN 46341 T1
VERBHUE-DIN46341-T1-B-M150/150
Art.-Nr. 0967301012
EAN 4050382216984
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 150-150 mm² |
Länge (l) | 54 mm |
Durchmesser (d) | 19 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |