Stoßverbinder DIN 46341 T1
VERBHUE-DIN46341-T1-B-M1,0/0,5-1,0
Art.-Nr. 0967301001
EAN 4038898074670
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1 mm² |
Länge (l) | 14,5 mm |
Durchmesser (d) | 1,6 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |