Stoßverbinder DIN 46341 T1
Stoßverbinder DIN 46341 T1
STOSSVERBIND. 46341 T1-B-M120/120
Art.-Nr. 0967301011
EAN 4038898074878
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 120-120 mm² |
Länge (l) | 46 mm |
Durchmesser (d) | 16,5 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |