Stoßverbinder DIN 46341 T1
Stoßverbinder DIN 46341 T1
STOSSVERBIND. 46341 T1-B-M0,5/0,1-0,5
Art.-Nr. 0967301000
EAN 4038898074663
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 0,1-0,5 mm² |
Länge (l) | 12 mm |
Durchmesser (d) | 1,2 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |