Stoßdämpfer-Zapfenschlüssel

Stoßdämpfer-Zapfenschlüssel Vorderachse
ZAPFENSCHLUESSEL 2593-4

Art.-Nr. 1952000337

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stoßdämpfer-Zapfenschlüssel

Art.-Nr. 1952000337

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Vorderachse Golf 2, 3, Jetta, Vento, Passat, AUDI 80

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Durchmesser

15,5 mm

Antrieb

22 mm

Antriebart

Außensechskant

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen