Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stoßdämpfer-Werkzeug-Satz Universal 22-teilig

Stoßdämpfer-Werkzeugsatz 22-teilig
STOSSDÄMPFER-WERKZEUG-SATZ, 22 TLG

Art.-Nr. 1952003650
EAN 4058794955729

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Satz repräsentiert eine Auswahl der gängigsten Werkzeuge mit größtmöglicher Marktabdeckung.
  • Ermöglicht das Lösen der Kolbenstangenmutter und gleichzeitige Gegenhalten der Kolbenstange

  • Zur Demontage von Federbeinen im Zuge des Austauschs einzelner Komponenten, wie z.B. Feder, Stoßdämpfer, Domlager, Staubschutzmanschetten, Anschlagpuffer etc.

  • Optimales Handling und kurze Montagezeiten durch mitgelieferte Ratschenschlüssel

  • Gewährleistet in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel den Anzug nach Herstellervorgaben


Lieferumfang:


  • 7 x Spezialstecknuss für Kolbenstangen-Mutter SW 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 mm

  • 10 x Spezialbit lang zum Gegenhalten der Kolbenstange: Flach-Oval 5,2 x 8,0 / 6,0 x 9,0 / 7,0 x 10,0 / 8,0 x 11,0 mm; Innensechskant: SW 6 – 7 – 8 mm; Vielzahn: XZN M12 / Torx: TX50 – TX60

  • 3 x Ratschenschlüssel: SW 10 - 19 - 22 mm

  • 1 x Zapfenschlüssel SW 22, Zapfenbreite 5,0 mm, Bohrung Ø 14,5 mm (VAG)

  • 1 x Zapfenschlüssel SW 22, Zapfenbreite 2,6 mm (MB C-Klasse ab Bj. 2000)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile

22 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen