Stor mikrofiberklut til bil
Mikroaktiv klut stor
MIKROFIBERHÅNDKLE POLERING 50X70 CM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093282.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093299.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høykvalitets og myk mikrofiberklut (stor), suger opp vann på svært god måte med eksepsjonell absorpsjon.
Svært absorberende
Den tykkhårete siden har høy vannabsorpsjonsevne – opptil 500 %
Plysjstoffet suger opp vann som er 5 ganger sin egen vekt
- Egnet for rask, enkel og skånsom tørking og høyglanspolering
- Den perfekte tørkekluten etter vask av kjøretøy
Uten hempe
Etterlater ingen ripemerker og er veldig skånsom mot lakken
Lettstelt
Kan vaskes ved 60 °C i vaskemaskin (uten tøymykner)
XL-størrelse
Kan vaskes på 60 °C i vaskemaskin (ikke bruk tøybalsam)
For all kjøretøylakk
Etter vask med vann, dra kluten over kjøretøyet.
Materiale | Mikrofiber |
Lengde x bredde | 50 x 70 cm |
Farge | Grå |
Lengde | 50 cm |
Bredde | 70 cm |
Beleggvekt per m² | 412 g |
Produktvekt (per element) | 152,500 g |
Total absorpsjonstid | 500 s |
Absorpsjon på 10 sekunder | 300 % |
Maks. absorpsjon | 500 % |