Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Stopka o regulowanej wysokości, tworzywo sztuczne

Stopka o regulowanej wysokości, tworzywo sztuczne

Nr art. 4952600328
EAN 4056807474984
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
Compact base foot that can be levelled without tools for fastening to aluminium profiles
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Poliamid - PA

Materiał narzynki

Stal

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Przeznaczone do rowka o szerokości (N)

8 mm

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M8

Średnica (d)

6,5 mm

Min./maks. zakres nastawiania (l1)

45-65 mm

Odległość otworu wierconego (l3)

28 mm

Wysokość tarczy (h disc) (h3)

5 mm

Szerokość (b1)

40 mm

Waga

78 g