Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stopfenventil für Siphon 2-teilig, verchromt

Stopfenventil Siphon
VENTSIEB-65X5/4ZO

Art.-Nr. 0888800630
EAN 4038898531043
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
Für Spültische

Einwandfrei und klassisch: Kunststoffstopfen und verchromter Ablauf


  • Das Ventil verbindet die Spüle mit dem Ablauf, das Gewinde 1 1/4 Zoll passt auf die gängigen Abläufe mit Siphon

  • Der Kunststoffstopfen hat einen Durchmesser von 65 mm

  • Ideal auch als Reserve für die schnelle Reparatur
  • Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Durchmesser

    65 mm

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen