Stopa polerska 3 w 1
Stopa polerska 3 w 1
TALERZ MOCUJĄCY 3W1
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stopa polerska składa się z trzech tarcz polerskich przymocowanych do siebie za pomocą mocowania na rzepy, co umożliwia stosowanie wszystkich naszych gąbek polerskich i jagnięcych skórek o różnych rozmiarach (90 mm, 145 mm i 170 mm) wraz z jedną stopą polerską.
Oszczędność czasu:
szybka wymiana na żądany rozmiar stopy polerskiej, bez konieczności demontażu i montażu tarcz mocujących na rzepy w różnych rozmiarach.
Centralna perforacja:
umożliwia szybkie i łatwe wyśrodkowanie gąbek polerskich za pomocą centralnego otworu
Materiały dodatkowe(X)
Stopy polerskiej można używać wraz ze wszystkimi standardowymi obrotowymi maszynami polerskimi, które wymagają gwintu mocującego M14.
Średnica (Ø) | 145 mm |
System klejenia | Rzep |
Materiał | Pianka poliuretanowa |
Kolor | Biały |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!