Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Stootverbinder voor LFKS plaatstalen kabelgootinstallatie

Stootverbinder elektrisch/mechanisch voor LFKS

Art.-nr. 0973695100

EAN 4099618653377

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Stootverbinder voor LFKS plaatstalen kabelgootinstallatie

Art.-nr. 0973695100

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gebruikt voor mechanische en elektrische aansluiting
  • Met een bladconnector van 6,3 x 0,8 mm voor het aansluiten van een aardingskabel met de platte stekkerhuls
Opmerking

Per stomplas zijn twee connectoren vereist. Bij gecoate profielen wordt de coating tijdens het klemmen iets afgeschraapt om de geleidbaarheid te garanderen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De stomplas-connector wordt in de snijrand van twee onderste LFKS-onderdelen geklemd om een mechanische en elektrische verbinding te creëren (potentiaalvereffening).

Geschikt voor kanaaltype

60 x 100 mm

Materiaal

RVS

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong

6,3 x 0,8 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aardingskabel voor LFKS plaatstalen kabelgootinstallatie

ERTHCBL-CRCS-300MM

x 10 st