Stolpesko, D-G-H/R3R
Stolpesko, D-G-H/R3R
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Design | For statiske formål |
Form | Variabel U-profil |
Min./maks. bredde på brakett | 70-170 mm |
Maks. bredde på brakett | 170 mm |
Antall D 13mm hull | 6 STK |
Min. bredde på brakett | 70 mm |
Gaffelhøyde | 112 mm |
Gaffeltykkelse | 4 mm |
Min./maks. høyde (H) | 135-200 mm |
Egnet for min. stolpetverrsnitt | 80 x 140 mm |
Fundamentplateformat | 160 x 80 x 6 mm |
Materiale | Stål |
Materialbetegnelse for holder | S 235 JR |
Holdermaterialstandard | EN 10025-2:2005-04 |
Materialbetegnelse for fot | S195T |
Sokkelmaterialstandard | MSM 10255/2007 |
Overflate | Sink-jern, svart |
Lagtykkelse | 8 µm |
Bruksklasse | 1 |
Antall deler | 2 STK |
Vekt | 2180 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.