Stolpesko, D-F-T/R3R
Stolpesko, D-F-T/R3R
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Design | For statiske formål |
Form | Flat forbindelse |
Antall D 13mm hull | 8 STK |
Bæreplatemål | 80 x 80 x 6 mm |
Uforlenget høyde | 135 mm |
Min./maks. høyde (H) | 135-200 mm |
Egnet for min. stolpetverrsnitt | 130 x 130 mm |
Fundamentplateformat | 160 x 80 x 6 mm |
Materiale | Stål |
Materialbetegnelse for holder | S 235 JR |
Holdermaterialstandard | EN 10025-2:2005-04 |
Materialbetegnelse for fot | S195T |
Sokkelmaterialstandard | MSM 10255/2007 |
Overflate | Sink-jern, svart |
Lagtykkelse | 8 µm |
Bruksklasse | 1 |
Antall deler | 1 STK |
Vekt | 1490 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.