Stolpesko, D-D/varmsink
Stolpesko, D-D/varmsink
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | For statiske formål |
Form | Anker |
Antall D 11mm hull | 3 STK |
Antall D 13mm hull | 4 STK |
Bæreplatemål | 100 x 100 x 8 mm |
Lengde på stolpesko (tre) | 120 mm |
Diameter på rullesjikt (tre) | 24 mm |
Lengde | 270 mm |
Uforlenget høyde | 150 mm |
Nødvendige stålplugger | 1 deler, diameter 10 mm |
Egnet for min. stolpetverrsnitt | 100 x 100 mm |
Fundamentplateformat | 100 x 180 x 8 mm |
Rørdiameter | 48,3 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Varmforsinket |
Bruksklasse | 3 |
Antall deler | 1 STK |
Vekt | 2140 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.