Stolpesko, BP-S/varmsink
Stolpesko, BP-S/varmsink
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Design | For statiske formål |
Form | Bladformet |
Avstivermål | 70 x 110 x 8 mm |
Hulldiameter | 9 mm |
Bæreplatemål | 100 x 80 x 8 mm |
Lengde | 410 mm |
Nødvendige stålplugger | 4 deler, diameter 8 mm |
Egnet for min. stolpetverrsnitt | 100 x 80 mm |
Fundamentplateformat | 70 x 70 x 5 mm |
Lengde på stolpesko (betong) | 300 mm |
Diameter på rullesjikt (betong) | 42 mm |
Antall D 9mm hull | 4 STK |
Antall D 10mm hull | 4 STK |
Materiale | Stål |
Overflate | Varmforsinket |
Bruksklasse | 3 |
Antall deler | 1 STK |
Vekt | 1996 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.