Stolpesko, BD-S/varmsink med groove oarlock
Stolpesko, BD-S/varmsink med groove oarlock
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Design | For statiske formål |
Form | Bladformet |
Avstivermål | 70 x 110 x 8 mm |
Bæreplatemål | 80 x 100 x 8 mm |
Lengde | 368 mm |
Høyde | 250 mm |
Nødvendige stålplugger | 4 deler, diameter 10 mm |
Egnet for min. stolpetverrsnitt | 100 x 80 mm |
Lengde på stolpesko (betong) | 250 mm |
Diameter på rullesjikt (betong) | 20 mm |
Materiale | Stål |
Materialbetegnelse for holder | S 235 JR |
Holdermaterialstandard | DIN EN 10025:2004 |
Materialbetegnelse for fot | B 500 SP |
Overflate | Varmforsinket |
Lagtykkelse | 55 µm |
Overflatestandard | DIN EN ISO 1461 |
Bruksklasse | 3 |
Min. anbefalt dybde for innstøping i betong | 100 mm |
Antall deler | 1 STK |
Vekt | 1695 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.