Stollenscharnier Nexis Impresso 95° mit langem Bandarm
Topfscharnier Nexis 95 Stollen lang Impresso
SHAN-NEXIMP-52/5,5-(NI)-95GRD
GRASS
NEXIS IMPRESSO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkzeuglose Topfmontage
- Soft-close kompatibel
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Türanschlag | Stollen |
Automatik | Ja |
Montageart | Impresso |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 30 mm |
Öffnungswinkel | 95 Grad |
Geeignet für Bohrlochdurchmesser Nebenlöcher | 10 mm |
Topfabstandsmaß min./max. | 4-6 mm |
Topftiefe | 12 mm |
Geeignet für Bohrlochdurchmesser Topfloch | 35 mm |
Werkstoff | Zamak/Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!