Stojan vrtačky DS Compact
Vrtací stojan, DS Compact
PŘ-STOJAN -CDT-(DS COMPACT)
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nerezový indikátor hloubky, úhlu a středu vrtání je odolný vůči vlhkosti a nečistotám
- Sloupek s rybinovým vedením zajišťuje stabilní úchop a přesné vedení posuvu vrtačky
- Vroubkované seřizovací šrouby s přídavnou šestihrannou hlavou umožňují ruční ovládání a použití vrtacího vřetene nebo jiného nástroje
- Vhodné pro leváky i praváky
- Vrtací vřeteno s rychlospojkou, které lze namontovat na obou stranách posuvu, má zabudovaný maticový klíč pro vroubkované seřizovací šrouby
- Se speciálně vyvinutým vrtacím stojanem, který umožňuje vrtání pod úhlem 90°, lze po montáži k podlaze vrtat otvory vodorovně do stěn. Ideální v případě, že stěna nesmí být vrtána bodově
Stojan vrtačky musí být používán společně s odsávací sadou při maximálním průměru vrtání až do 100 mm. Toho lze dosáhnout pouze za optimálních podmínek, což znamená, že maximální průměr vrtáku v provozu může být výrazně menší, např. kvůli kvalitě podkladu.
Datové listy(X)
Vhodné pro použití s diamantovou vrtací korunkou DS 180
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!