Stohovací šroub DIN3015-3 W3
Stohovací šroub DIN3015-3 W3
SCR-STACKING-CLMP-3015-3-AF-(P3E)-5D
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Jmenovitá velikost | AF5 |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d6) | M8 |
Délka (l) | 46 mm |
Délka hlavy (L2) | 15 mm |
Délka závitu (metrický závit) (L3) | 12 mm |
Šířka klíče (SW) | 12 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiál | Ocel |
Povrch | P3E |