Stoffmonteringstape, innvendig og utvendig
Stoffmonteringstape, innvendig og utvendig
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde | 15 mm |
Materialtykkelse | 1,05 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 170 °C |
Maks. belastningskraft | 2700 N |
Materiale | Polyester - PES |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Farge | Svart |
Rullengde | 25 m |