Stoffmonteringstape, innvendig
Stoffmonteringstape, innvendig
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde | 15 mm |
Materialtykkelse | 1,1 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -10 til 120 °C |
Maks. belastningskraft | 1700 N |
Materiale | Polypropylen |
Ultrafiolettresistens | Nei |
Farge | Hvit |
Rullengde | 25 m |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.