Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Stofbeschermstop GPN 920 A

Afsluitdop GPN 920 A

Art.-nr. 0598929998

EAN 4055375785522

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Stofbeschermstop GPN 920 A

Art.-nr. 0598929998

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stofbeschermstop GPN 920, vorm A

Standaardbescherming:


Beschermt geopende stopverbindingen tegen vuil en beschadiging.


Afdichtingseffect:


Voorkomt het binnendringen of lekken van vloeistoffen binnen bepaalde drempels.


Aanvullende informatie:


Vast dankzij aangehecht lipje.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale grootte

1/4 inch

Minimale schachtdiameter (B)

11 mm

Max. schachtdiameter (C)

12 mm

Gatdiameter (P)

22 mm

Bandlengte (N)

125 mm

Overig standaard

GPN 920

Materiaal

LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen

Kleur

Rood

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 60 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

80 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie