Stofafdekkappen GPN 920 B
Veiligheidsdop GPN 920 B
Art.-nr. 0598925371
EAN 4056808689899
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Standaardbescherming:
Beschermt geopende stopverbindingen tegen vuil en beschadiging.
Afdichtingseffect:
Voorkomt het binnendringen of lekken van vloeistoffen binnen bepaalde drempels.
Aanvullende informatie:
Vast dankzij aangehecht lipje.
Datasheets(X)
![]() | |
Min./max. schachtdiameter (e/D) | 23-24 mm |
Gatdiameter (P) | 27 mm |
Bandlengte (N) | 125 mm |
Geschikt voor nominale breedte in inches | 1/2 inch |
Overig standaard | GPN 920 |
Materiaal | LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen |
Kleur | Rood |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 60 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 80 °C |