Stockschraube Stahl verzinkt
Stahl verzinkt TX
STOCKSHR-4.8-SW8/TX25-(A2K)-M10X60
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Länge (d) | M10 x 60 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Innenantrieb | TX25 |
Schlüsselweite (SW) | 8 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 37 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 20 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!