Stockschraube Edelstahl A2
Edelstahl A2 blank
STOCKSHR-A2-M10X100
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Länge (d) | M10 x 100 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Schlüsselweite (SW) | 8 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 60 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 30 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!