Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stockermeißel Max

MSL-STOCKER-MAX-L240-B50MM

Art.-Nr. 0647967240

EAN 4065746617482

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stockermeißel Max

Art.-Nr. 0647967240
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
Einteiliger Stockermeißel mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.
  • Robuste Ausführung für eine gute Standzeit und Arbeitsleistung
Hinweis

Die Struktur der Oberfläche ist von der Zähnezahl und der Stockdauer sowie der Einzelschlagstärke abhängig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Strukturieren von Stein-, Beton-, Kunst- oder Natursteinoberflächen

  • Aufrauen von Oberflächen (Haftbrücken erstellen) z.B. bei der Sanierung von Beton und Asphalt

  • Entfernen von überschüssigem Beton

  • Bei festen Untergründen auch zum Ablösen von kautschukhaltigen Anstrichen zu verwenden

Länge

240 mm

Breite

50 mm

Tiefe

50 mm

Anzahl Zähne

16 STK

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-max

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Meißelhammer BMH 45-XE

BOMSLHAM-EL-(BMH 45-XE)

Leistungsstarker und vibrationsgedämpfter 8-kg-Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft.
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®S

SHTZBRIL-(CETUS-S)-KLAR

Perfekter Schutz im sportlich-dynamischen Fashion-Look besonders für schmale Köpfe