Stockermeißel HM Max
STOCKMSL-HM-MAX-L250-B40MM
Art.-Nr. 0647867250
EAN 4065746617499
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr hohe Standzeit und optimale Arbeitsleistung aufgrund der 25 hochwertigen Hartmetallzähne
- Sehr kompakter Stockerkopf für spürbare Gewichtseinsparung und dadurch angenehmeres Arbeiten im Vergleich zu herkömmlichen Standardausführungen.
- Optimale Kraftübertragung, da der Meißel aus einem Stück gefertigt ist
Die Struktur der Oberfläche ist von der Zähnezahl und der Stockdauer sowie der Einzelschlagstärke abhängig.
Datenblätter(X)
- Strukturieren von Stein-, Beton-, Kunst- oder Natursteinoberflächen
- Aufrauen von Oberflächen (Haftbrücken erstellen) z.B. bei der Sanierung von Beton und Asphalt
- Entfernen von überschüssigem Beton
- Bei festen Untergründen auch zum Ablösen von kautschukhaltigen Anstrichen zu verwenden
Länge | 250 mm |
Breite | 40 mm |
Tiefe | 40 mm |
Anzahl Zähne | 25 STK |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-max |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!