Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stoßgriff ST/A100

STOSGRF-A2-ST/A100-MATT-600MM

Art.-Nr. 0687845008

EAN 4048539228928

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stoßgriff ST/A100

Art.-Nr. 0687845008
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
  • Die Endkappen sind auf der Stange aufgepresst und gefast, dadurch keine optische Beeinträchtigung

  • Die Befestigung erfolgt einzeln oder paarweise
Hinweis

Befestigungssätze, Schutzrosetten und Innentürlösungen müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Kunststoff-, Aluminium-, Holz- und Glastüren.

Geeignet für

Aluminiumtüren, Glastüren, Holztüren, Kunststofftüren

Werkstoff

Edelstahl AISI 304

Glanzgrad

Matt

Länge (L)

600 mm

Durchmesser (Ø)

25 mm

Achsmaß (A)

400 mm

Abstand Mitte Sockel - Griffende (B)

100 mm

Sockeldurchmesser

25 mm

Sockelhöhe

46 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Winkel

90 Grad

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungssatz für Edelstahl-Stoßgriff Typ A/Holz/Kunststoff

BEFSA-STOSGRF-A-HO-1SEITIG/UNSICHTBAR

Typ A; für einseitig unsichtbare Befestigung auf Holz und Kunststofftüren
x 1 St.
Befestigungssatz für Edelstahl-Stoßgriff Typ A Holz/Alu/Kunststoff

BEFSA-STOSGRF-A-HO-PAARWEISE

Für paarweise Befestigung
x 1 St.
Befestigungssatz für Edelstahl-Stossgriff TYP A/Glas

BEFSA-STOSGRF-A-GLAS-PAARWEISE

Für paarweise Befestigung
x 1 St.
Befestigungssatz für Edelstahl-Stossgriff TYP A/Glas

BEFSA-STOSGRF-B-HO-1SEITIG/DURCHG

Für einseitig durchgehende Befestigung
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 802 auf Ovalrosette

TD-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

Lochteil für Türdrücker, direkt verwendbar für DIN-R und DIN-L-Türen und sorgt für bestmöglichen Halt.
x 1 St.
Türdrücker Lochteil A 803 auf Ovalrosette

TD-A2-A803-OVAL-ROS-L/R-MATT

Ist direkt für DIN R- und DIN L-Türen verwendbar und sorgt für bestmöglichen Halt.
x 1 St.
Türdrücker A 806 auf Ovalrosette

TD-A2-A806-OVAL-ROS-L/R-MATT

Ist direkt für DIN R- und DIN L-Türen verwendbar und sorgt für bestmöglichen Halt.
x 1 St.
Türdrücker A 807 auf Ovalrosette

TD-A2-A807-OVAL-ROS-L/R-MATT

Ist sofort verwendbar und hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit.
x 1 St.
Türdrücker A 810 auf Ovalrosette

TD-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

Ist sofort verwendbar für DIN R- und DIN L-Türen und hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit.
x 1 St.
Türdrücker A 811 auf Ovalrosette

TD-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT

Hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit und ist direkt verwendbar für DIN L- und DIN R-Türen.
x 1 St.
Edelstahl Schutzrosette

SBS-A2-ROS-PZ-11-MATT

x 1 St.
Hakenwechselstift

HAKWESTI-F.LOTL-ST-(ZN)-8/10X80MM

Geeignet für einseitig gebohrte Türen