Štítkovač Brother P-Touch E110
Štítkovací sada Brother PT-E110
ŠTÍTKOVAČ BROTHER-PT-E110
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S různými funkcemi, jako jsou vertikální tisk, náhled tisku, vícenásobný tisk a automatické číslování
- Patentovaná laminace pásky pro mimořádně dlouhou životnost štítků i v těch nejextrémnějších podmínkách
- Napájeno bateriemi AAA
- Technologie tisku s tepelným přenosem
- Klávesnice: QWERTY se standardní číselnou podložkou a speciálními klíči pro elektrikáře
- 8 stylů písma a 3 velikostí písma
- 80 znaků ve 2 tiskových řádcích a 200 symbolech
V systémovém kufru ORSY® 4.4.2 s pěnovou vložkou
Rozsah dodávky: 1× štítkovač, 1× laminovaná štítkovací páska 12 mm (černá na bílé, 4 m), 1× návod k obsluze
Možnost navrhnout vlastní systémový kufr na www.wuerth.de/web/de/awkg/services_link/service.php?service=18240
Datové listy(X)
Použití zejména v průmyslu pro označování spojů a kabelů a pro kancelářské aplikace (pořadače, skladovací regály, policové systémy, dveřní štítky, jmenovky, zásuvky), hobby aplikace (šicí potřeby, ruční práce, nářadí), dům a zahrada (poštovní schránky, zvonky, dílny, pojistkové skříně, zahradní vybavení, konzervy, boxy na svačinu), průmysl (rozvodné skříně, pojistkové skříně, elektrické skříně, vypínače, zásuvky, potrubí, police, logistické systémy)
Počet kusů v sadě | 3 ks |
Systémový rozměr | 4.4.2 |
Typ pásu | TZE |
Rychlost tisku | 20 mm/s |
Počet akumulátorů / baterií | 0 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2300 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!