Stirrup clasp
Stirrup clasp rd eye D36/40, oval eye 42x22 hex.
KRAMPE-POEGEL-(A2K)-(DS-6ROHVZ)-H38MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Délka třmenu (H) | 38 mm |
Šíře držáku (B) | 20 mm |
Délka (L) | 65 mm |
Šířka (A) | 40 mm |
Vzdálenost otvorů | 51 mm |
Průměr díry | 5 mm |
Materiál | Ocel |
Konstrukce | Šestihranná základní deska |
Povrch | A2K |