Stirring spoon blade, flexible
Stirring spoon blade, flexible
Ürün no. 1951503407
EAN 4065232875471
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Beyaz |
Malzeme | PE - Polietilen |
Uzunluk | 220 mm |
Genişlik | 115 mm |
Yükseklik | 33 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 70 °C |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,120 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!