Stirring spoon blade, flexible
Stirring spoon blade, flexible
Art.-nr. 1951503407
EAN 4065232875471
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Kleur | Wit |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Lengte | 220 mm |
Breedte | 115 mm |
Hoogte | 33 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 70 °C |
Productgewicht (per stuk) | 0,120 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!