Stirrer with small hole blade
Stirrer with small hole blade
Ürün no. 1951503218
EAN 4065232873606
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Beyaz |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Uzunluk | 1200 mm |
Genişlik | 163 cm |
Yükseklik | 37 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 100 °C |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,890 g |