Stirrer with small hole blade
Stirrer with small hole blade
Cikksz. 1951503218
EAN 4065232873606
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szín | Fehér |
Anyag | PP – Polipropilén |
Hosszúság | 1200 mm |
Szélesség | 163 cm |
Magasság | 37 mm |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 100 °C |
Terméktömeg (darabonként) | 0,890 g |