Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Stirrer blade

Stirrer blade

Art.-nr. 1951503406

EAN 4065232875464

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Stirrer blade

Art.-nr. 1951503406
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
For stirring food
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Wit

Materiaal

PA - polyamide

Lengte

220 mm

Breedte

115 mm

Hoogte

33 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 175 °C

Productgewicht (per stuk)

0,140 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ergonomische aluminium handgreep

ALUHNDL-ERGON-WHITE

Extreem robuuste en ergonomische steel met afgeronde punt