Stirrer blade
Stirrer blade
Cikksz. 1951503406
EAN 4065232875464
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szín | Fehér |
Anyag | PA – Poliamid |
Hosszúság | 220 mm |
Szélesség | 115 mm |
Magasság | 33 mm |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 175 °C |
Terméktömeg (darabonként) | 0,140 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!