Stillasskralle
Stillasskralle med faste piper
STILLASSKRALLE MED PIPER 19X22 MM L.320
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
To verktøy i ett
Skralle med omskifter
Enkel og svært komfortabel å arbeide med.
Med entringsspett i enden av håndtaket
For innretting av stillashull.
Nøkkelbredde | 19 x 22 mm |
Lengde (L1) | 310 mm |
Utvendig ringdiameter (B) | 41 mm |
Lengde på konisk bolt (L2) | 90 mm |
Diameter på konisk bolt (D1) | 16 mm |
Skrallehodehøyde (H) | 50 mm |