Stillasanker GA
Stillasanker GA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M16 |
Lengde (l1) | 17 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l2) | 10 mm |
Mutterhøyde (m1) | 7 mm |
Ekstern drift (s1) | SW17 |
Rillebredde (n1) | 6,8 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.