Stikksikringer OTO-J OEM-kvalitet
Stikksikringer OTO-J
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Jakość OEM
Littelfuse-betegnelse: JCase®-sikringspatroner
Maks. strømstyrke | 30 A |
Farge | Rosa |
Maks. nominell spenning | 32 V/DC |
Min./maks. driftstemperatur | -40 til 125 °C |
Høyde x bredde x dybde | 27 x 14,1 x 12 mm |