Stikksikringer OTO-B/BT OEM-kvalitet
Stikksikringer OTO-B/BT
SIKRING 100A BLÅ
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Jakość OEM
Littelfuse-betegnelse: Auto Link PAL-sikringer – 294
Maks. strømstyrke | 100 A |
Farge | Blå |
Maks. nominell spenning | 32 V/DC |
Min./maks. driftstemperatur | -40 til 125 °C |
Høyde x bredde x dybde | 45,5 x 22,4 x 15,4 mm |