Stikksagblad i metall med to stjerner For ikke-jernmetaller
Stikksagblad, 2S for ikke-jernholdig metall
STIKKSAGBLAD METALL BLÅ 75 X 2,5
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/106564.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/150952.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/106563.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/134370.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111906.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215478.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Middels tannavstand på 2,5 mm for rette kutt i materialtykkelser på 3 til 10 mm
- For bruk med stikksager som er kompatible med T-tange
- Du finner mer teknisk informasjon på produktemballasjen.
- For stikksagblader i metall må man benytte kjøling, redusere antall slag og slå av pulsering.
- Kjøling forlenger levetiden til stikksagbladene.
Kjølevæske
Bore- og skjæreolje, terpentin, petroleum eller en blanding av terpentin og petroleum, vann (forsiktig: unngå all kontakt med elektriske deler).
Arbeidslengde | 75 mm |
Fortanningsmellomrom | 2,5 mm |
Spesielt egnet for | Ikke-jernholdige metaller |
Egnet for | Pleksiglass |
Min./maks. materialtykkelse | 3-10 mm |
Antall deler | 5 STK |
Stikksagbladadapter | T-formet skaft |
Lengde | 100 mm |