Stikksagblad i metall med én stjerne For tykke plater
Stikksagblad 1S for tynne metallplater
STIKKSAGBLAD METALL BLÅ 66X(1,9-2,3)
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111904.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/106563.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/106564.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/134370.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215478.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ideell for rette kutt
- Fint, progressiv tannavstand fra 1,9 til 2,3 mm for kutting av tykke metallplater med en materialtykkelse på 2,5 til 6 mm, for eksempel
- For bruk med stikksager som er kompatible med T-tange
- Du finner mer teknisk informasjon på produktemballasjen.
- For stikksagblader i metall må man benytte kjøling, redusere antall slag og slå av pulsering.
- Kjøling forlenger levetiden til stikksagbladene.
Kjølevæske
Bore- og skjæreolje, terpentin, petroleum eller en blanding av terpentin og petroleum, vann (forsiktig: unngå all kontakt med elektriske deler).
Arbeidslengde | 66 mm |
Min./maks. tannmellomrom | 1,9-2,3 mm |
Spesielt egnet for | Tykke metallplater |
Egnet for | Aluminium |
Min./maks. materialtykkelse | 2,5-6 mm |
Antall deler | 5 STK |
Stikksagbladadapter | T-formet skaft |
Lengde | 91 mm |