Stikksagblad, byggearbeid, én stjerne For ikke-jernholdige metaller
Stikksagblad, 1S for ikke-jernholdig metall
STIKKSAGBLAD BYGG GRÅ 75 X 3,0 1.5
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ideell for raske og rette kutt
- Til bruk med stikksager med T-tangeholder
Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.
Arbeidslengde | 75 mm |
Min./maks. materialtykkelse | 0-30 mm |
Fortanningsmellomrom | 3 mm |
Spesielt egnet for | Aluminium |
Egnet for | Tykke metallplater |
Antall deler | 5 STK |
Stikksagbladadapter | T-formet skaft |
Lengde | 100 mm |