Stikksag blad, tre, én stjerne For kryssfinér
Stikksagblad, 1S for kryssfinér
STIKKSAGBLAD TRE BEIGE 50 X 2,0 1.5
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ideell for rette og grove kutt
- Fin progressiv tannding fra 1,9 til 2,3 mm for kutting av trematerialer med en materialtykkelse på 2 til 15 mm
- Til bruk med stikksager som er kompatible med T-tange
Du finner mer teknisk informasjon på produktemballasjen.
Arbeidslengde | 66 mm |
Min./maks. materialtykkelse | 2-15 mm |
Min./maks. tannmellomrom | 1,9-2,3 mm |
Spesielt egnet for | Kryssfiner |
Egnet for | Hardt tre, mykt tre |
Antall deler | 5 STK |
Stikksagbladadapter | T-formet skaft |
Lengde (L) | 91 mm |
Design | Korrugert |